2 件中 1 - 2 件

表示件数

speedHeart

プロフェッサー クリーナー&コーティング

プロフェッサー クリーナー&コーティング
代表画像です

特長|自動車・バイク・自転車のボディや樹脂・アルミホイール・ヘルメットシールドスクリーン・メッキパーツ・ガラス類・ダッシュボードなどに使用できます。また艶消しヘルメットにも使用可能になっています。 効果期間は保管状態や天候により異なりますが約3〜6か月は持続します。 日ごろのお手入れを行うことで汚れの再付着を防いでくれます。

注意|※マフラーなどの高温になるところは避けてください。 ※フロントガラスに使用するとビビリ発生のもとになることもあります。 ※つや消し塗装面に使用できます。重ね塗りを行うと光沢が出ることもあります。

使用方法
1.砂や泥汚れはあらかじめ落とすことでより効果が見込めます。
2.ご使用前に容器を上下によく振り、マイクロファイバークロスもしくはやわらかいクロスへ約10cm離し少し湿るぐらいにスプレーしてください。
3.汚れを取り除き当製品が浸透するような拭き上げを行い
コーティング被膜を均一に伸ばしてください。重ね塗りで効果や光沢が持続します。
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C23429008 SH-PHC-100 1本(0.1L) オープン ¥1,296 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C23428992 SH-PHC-420 1本(0.42L) オープン ¥3,888 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1