1 件中 1 - 1 件

表示件数

speedHeart

リバーレ 2st専用 混合専用

リバーレ 2st専用 混合専用
代表画像です

特長|スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。

用途|カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど

注意|※エンジン仕様・使用条件等により混合比率は異なりますのであくまでも参考となります。

混合比
ロード25:1〜30:1 ミニバイク 40:1〜50:1
モトクロス 40:1〜50:1 / カート 20:1〜30:1
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C23428685 SH-RB2ST-01 1本(1L) オープン ¥4,320 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1