2 件中 1 - 2 件

表示件数

speedHeart

リバーレ 2輪競技専用spec-15AU

リバーレ 2輪競技専用spec-15AU
代表画像です

特長|スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。

危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
5W-40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C23428667 SH-RB0540-01 1本(1L) ¥4,320 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C23428676 SH-RB0540-20 1本(20L) オープン ¥66,528 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1