1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

調光器付投光器

調光器付投光器
代表画像です

特長|調光器付で0〜100%までの明るさの調節が可能です。
調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化
実用新案取得済

トラスコ品番
287-8950
消費電力(W)
500
電源コード(m)
5
外径×長さL(Φ×mm)
200×380
電気代の目安
11.0円/h
最大口開き(mm)
90
全光束(Lm)
6300
使用電球
レフランプ
電圧(V)
100
質量(kg)
2.14
口金
E39
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08352172 RT-505A 1台 ¥11,664 ¥8,748

出荷目安:3日


 
 
  1