1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

3タイプベンダー銅 アルミ用

3タイプベンダー銅 アルミ用
代表画像です

特長|軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。
6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。

用途|軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工

仕様
適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番
125-5894
寸法(mm)
左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上
アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)
0.41
曲げ角度
0〜90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管
1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R
24(mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C08393673 GFB-3TM 1丁 ¥7,326 ¥6,280 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1