5 件中 1 - 5 件

表示件数

TRUSCO

L型クランプ(標準型)

L型クランプ(標準型)
代表画像です

特長|板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。

種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
特殊鋼
寸法A(mm)
21.4
寸法B(mm)
10.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) アゴの深さ(mm) 全長(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08391686 GLB100 1丁 100 100 192 1060 ¥4,796 ¥4,111 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08391643 GLB150 1丁 150 100 242 1130 ¥5,489 ¥4,705 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08391652 GLB200 1丁 200 120 292 1280 ¥6,941 ¥5,950 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08391661 GLB250 1丁 250 120 342 1370 ¥8,030 ¥6,883 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08391677 GLB300 1丁 300 120 392 1440 ¥9,218 ¥7,901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1