1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

樹脂製 100Φ固定

樹脂製 100Φ固定
代表画像です

特長|ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。

材質/仕上
自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム
固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
取付座A×B(mm)
110×80
許容荷重(kg)
80
取付高H(mm)
144
呼称径D
100
穴径P(Φmm)
9
取付ピッチX×Y(mm)
80×45
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08417543 TYPK-100 1個 ¥1,793 ¥1,537 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1