1 件中 1 - 1 件

表示件数

大橋産業(BAL)

バイク充電器

バイク充電器
代表画像です

特長|充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。 充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く) バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。 充電状態をランプでお知らせ。 丸型端子、脱着式充電クリップを採用。 各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路) 防塵設計(IEC規格 IP40適合) バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V〜DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

質量(kg)
135
ケーブル長(m)
(充電)0.5
出力電圧(V)
DC14.8
入力電圧(V)
AC100・50/60Hz
出力電流(A)
最大0.75
機能
防塵等級IP40(IEC規格)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×32×126
消費電力(VA)
185
バッテリー容量(Ah)
2.3〜30(10時間率容量)
適合バッテリー
DC12V
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C22586217 No.1739 1個 オープン ¥3,553 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1