1 件中 1 - 1 件

表示件数

大橋産業(BAL)

ツインクリーナー ウータン

ツインクリーナー ウータン
代表画像です

特長|モーター駆動でブラシが回転 ねじれ防止付き延長用ホースで自由自在 すきま用ノズルでせまいところもラクラクお掃除 ブロアー機能で吹き飛ばす コンパクトで強力吸塵と使いやすさを極めました

消費電力(W)
106(自動回転ブラシ使用時)
コード長さ(m)
4.5
本体質量(g)
620
使用温度(℃)
0〜40
入力電圧(V)
DC12
連続使用時間(分)
30(無負荷・25℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×233×132
ヒューズ
10A(シガープラグ内蔵)
保管温度(℃)
-10〜60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C22586192 No.720 1個 オープン ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1