2 件中 1 - 2 件

表示件数

BRAITH(ブレイス)

ダイナミックデュアルサウンド

ダイナミックデュアルサウンド
代表画像です

特長|AUXケーブルを差し込むだけで簡単音楽再生 充電しながら音楽が聴けます ダブルスピーカータイプ

注意|※DC12V国産車専用です。

付属品
Φ3.5mmAUXケーブル 両面テープ×2
寸法(mm)
WΦ65×38.5(スピーカー部)
質量(g)
約170
ケーブル長(m)
Φ3.5mmケーブル:約1.0、スピーカー部:約1.9
入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力
3W(最大4W)×2
スピーカー
Φ54mm×2
周波数帯域(Hz)
30〜20000
USBポート
最大出力1.0A
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C22464846 X-108 1セット(2個) BK オープン ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22464855 X-118 1セット(2個) WH オープン ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1