8 件中 1 - 8 件

表示件数

共立電子産業

ACアダプタ

ACアダプタ
代表画像です

特長|ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

定格入力
AC100〜240V(50/60Hz)
プラグタイプ
センタープラス(+)
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 ケーブル長(m) 定格出力 リップル 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C22291587 WA-03200X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC3.3V 2A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥880 ¥863 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291605 WA-05200X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC5V 2A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥988 ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291614 WA-05400X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷、フェライトコア付 約1 DC5V 4A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥1,291 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291648 WA-12100X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC12V 1A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥988 ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291657 WA-12200X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC12V 2A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥1,200 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291623 WA-24050X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC24V 0.5A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥1,080 ¥1,057 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291675 WA-24100X 1個 ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1 DC24V 1A 1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 ¥1,200 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C22291684 WG-24270S 1個 ロードレギュレーション:±5%,ホールドアップ時間:10ms@全負荷 約1.5 DC24V 2.7A 240mV(max) ¥2,989 ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1