2 件中 1 - 2 件

表示件数

サボテン

替刃式刈込鋏

替刃式刈込鋏
代表画像です

特長|切れ味快適高品質刃物鋼。高品質刃物鋼をサボテンの刃物技術で精密加工。カッティングエッジに理想的な形状と硬度をもたせ、鋭く、しなやかな切れ味を発揮します。少ない力でより軽快に刈り込むことができます。 使う人に便利な最適フィーリング。小枝から芝生の刈り込みまで、作業に応じて刃の締め付け具合を自由に調整できます。刃のフィーリングは、お好みの堅さに刃調整ツマミを回すだけの簡単調整。どなたにも使いやすいフィーリングを選んでいただくことができます。 機能性を追及した理想のハンドリング。どんな場所、どんな姿勢でも使いやすく人に優しいハンドル形状を追及。接点部にはクッション材を使用し、手にかかるショックをやわらげます。さらにメタルインナーと耐候性P.E.樹脂の一体構造のハンドルは、耐候性・耐衝撃性を高め、同時に理想的な重量バランスを実現しています。 タフなブレードメンテナンスフリー。ブレード全体をフッ素加工。作業中のヤニ付着を防ぎ、軽い操作感が持続します。ついた汚れは軽く拭き取るだけでOK!錆にも強く耐久性は抜群です。

全長(mm)
510
刃長(mm)
150
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21815535 1550 1丁 ¥4,666 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C21815544 1550R 1丁 ¥4,666 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1