1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

帯電防止車輪自在100mm

帯電防止車輪自在100mm
代表画像です

特長|車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。
自在旋回部にも導電性グリースを使用。
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。

仕様
静電気対策タイプ
トラスコ品番
278-2685
質量(g)
438
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)
電気抵抗値
108Ω
取付高H(mm)
122
表面抵抗値(Ω)
108Ω
許容荷重(daN)
60
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08420027 TYSG-100NUE 1個 ¥1,976 ¥1,695

出荷目安:2日


 
 
  1