1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

ゴム車輪自在75mm

ゴム車輪自在75mm
代表画像です

特長|一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
軽量物運搬用です。

トラスコ品番
278-2693
形状
自在車
許容荷重(kg)
40
質量(g)
298
穴径P(Φmm)
6.5
取付座A×B(mm)
70×42
材質(キャスター)
ハードゴム
取付高H(mm)
92
許容荷重(daN)
40
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
呼称径D
75
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08419302 TYE-75RH 1個 ¥432 ¥370

出荷目安:1日


 
 
  1