2 件中 1 - 2 件

表示件数

TRUSCO

ナイロン車輪自在100mm

ナイロン車輪自在100mm
代表画像です

特長|一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
TYSGタイプは軽量物運輸用です。
耐油性・耐摩耗性に優れています。

穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
ナイロンホイルウレタン
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
60
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
特性
耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 トラスコ品番 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08419555 TYSG-100NU 1個 ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 278-2651 438 ¥1,004 ¥861

出荷目安:1日


商品画像 C08419564 TYSUSSG-100NU 1個 ナイロンホイルウレタン車・ステンレス金具(自在車) 278-2669 326 ¥1,890 ¥1,620

出荷目安:2日


 
 
  1