1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

ナイロン車自在S付200mm

ナイロン車自在S付200mm
代表画像です

特長|金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
トラスコ品番
278-1875
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
取付高H(mm)
250
許容荷重(daN)
220
取付ピッチX×Y(mm)
115×115(105×105)
呼称径D
200
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08420535 TYSNJ-200S 1個 ¥16,708 ¥14,321 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1