1 件中 1 - 1 件

表示件数

TRUSCO

ナイロン車自在100mm

ナイロン車自在100mm
代表画像です

特長|金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
トラスコ品番
278-1778
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
取付高H(mm)
132
許容荷重(daN)
100
取付ピッチX×Y(mm)
71×71(68×68)
呼称径D
100
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08420465 TYSNJ-100 1個 ¥5,184 ¥4,443

出荷目安:1日


 
 
  1