1 件中 1 - 1 件

表示件数

JVCケンウッド

25mmチューナップ・ツイーター

25mmチューナップ・ツイーター
代表画像です

特長|優れた中高域を再現する「25mmチタニウムハードドームツィーター」
音の分解性や中高域の再現性、音像の定位に優れた音場感を実現する、チタニウム振動板を採用した25mmハードドームツィーターを採用しました。
さまざまな車種と多様な取り付け方法に対応
ダッシュボードへの取り付けに対応する「アングルマウント」や、ドアミラー部への取り付けに対応する「サーフェースマウント」を同梱し、取り付け方法が選択可能です。また、さまざまな車両への取り付けを可能にする「ダイレクトマウントブラケット」も付属し、トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル車に対応。さらに、別売のツィーターインナーブラケットを使用することで、スズキ・ダイハツ・マツダ車への取り付けにも対応します。

仕様
25mmチタニウムハードドームツィーター、高音質フィルムコンデンサー
質量(kg)
0.07(1個)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.3×50×40.4
再生周波数(Hz)
5〜40k(-10dB)
定格入力(W)
45
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
180
能率(dB)
85dB/W at 1m
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21370843 KFC-ST1003 1台 ¥12,960 ¥10,789 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1