1 件中 1 - 1 件

表示件数

JVCケンウッド

16cmセパレートスピーカー(USシリーズ)

16cmセパレートスピーカー(USシリーズ)
代表画像です

特長|躍動感に満ちた感動の音を再現。16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー
1.ダイナミックでパワフルな低域再生を実現する「アドバンスドハイブリッドパルプ振動板」を採用
パルプ、麻を最適な配分で混合した基剤に特殊塗装を施すことで、軽さと強度を両立させた「アドバンスドハイブリッド振動板」を採用しました。歪を抑えたクリアなサウンドとパワフルな低域再生を実現します。
2.不要な振動を抑制し、自然な音を再生する「アルミダイキャストフレーム」採用
剛性が高く変形しにくいため、ハイパワー入力時にしっかりと振動板を支える「アルミダイキャストフレーム」を採用。内部損失が大きいアルミ素材の特性を利用して不要振動を抑え、歪みの少ない自然な音の再生を可能にします。
3.歪を低減する「リニア・バランスドエッジ」を採用
エッジロールの厚みを変化させることで振幅量を均一にし、歪みを低減する「リニア・バランスドエッジ」を採用。繊細でクリアなサウンドを再現します。
4.純正位置へ取り付けが可能な「25mmチタニウムハードドームツィーター」を付属、音の分解性に優れたチタニウムを振動板に採用し、音像の定位やクリアな音場感を実現する「25mmチタニウムハードドームツィーター」を付属。ダイレクトフィットマウントブラケット形状を変更することで、さまざまな車両の純正位置への取り付けを可能としました。
5.クリアなサウンドを追求したヨーク構造を採用
ヨーク(キャップマグネット)表面を微量に流れる表皮電流を低減するために、ヨーク表面にスピン加工を施し、よりクリアなサウンドを再現しました。
6.リニアリティの高いサウンドを実現する「AFC+トルネードダンパー」(特許番号: 5413004)
従来のAFCダンパー形状を見直し、ダンパーにかかる応力を分散させることで、リニアリティの高いサウンドを実現します。
7.ボイスコイル振幅時の歪みを減少させ、磁気効率を高める「T字型ポールピース」
磁気回路の磁束の流れをスムースにし、ボイスコイル振幅時の歪みを減少。磁気効率を高めることで、理想的なパワードライブを実現します。
8.音響変換効率を向上させ、パワフルなサウンドを実現する「スクエアボイスコイル」
真四角の断面を持つ線材を採用することで、ボイスコイルの高密度化を実現し、音響変換効率が向上。さらに、ボイスコイルを2層に巻くことで従来タイプを上回る磁束密度を確保し、高い駆動能力でパワフルなサウンドを実現します。

仕様
2ウェイ2スピーカーシステム、16cmアドバンスドハイブリッドパルプ振動板/25mmチタニウムハードドームツィーター、高音質フィルムコンデンサー
質量(kg)
ウーファー部/0.79(1個)、ツィーター部/0.07(1個)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ウーファー部/160×161.9×55、ツィーター部/43.3×50×40.4
再生周波数(Hz)
25〜40k(-10dB)
定格入力(W)
40
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
160
能率(dB)
84dB/W at 1m
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21370834 KFC-US1603 1台 ¥31,320 ¥24,732 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1