1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし
代表画像です

特長|手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。

注意|※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。 ご注文数量によって分納になる場合がございます。

積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
450
荷台寸法(奥行)(mm)
600
床面高さ(mm)
110
車輪径(Φmm)
75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21250337 MD-4560R-N 1台 ¥3,179

廃番

 
 
  1