1 件中 1 - 1 件

表示件数

GSユアサ

小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
代表画像です

特長|標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
蓄電池設備型式認定品。

用途|UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯

長さ(mm)
181
幅(mm)
76
質量(kg)
約5.6
高さ(mm)
167
使用温度範囲(℃)
0〜40
端子形状
B1:ボルトナット ボルトM5(端子位置:7)
公称電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
17(20時間率)
充電方式
定電圧充電
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20917557 PE12V17 1個 ¥23,976 ¥23,652 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1