5 件中 1 - 5 件

表示件数

ハンマーキャスター

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
代表画像です

特長|パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

注意|※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
金具仕上
クロームメッキ
型式
420EN自在車
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
取付方式
差込プラグ
適合スパナ
21×23
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 車輪No. 偏芯E(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08228385 4202EN-UB100 1個 100 126 60 439E-UB100 32 オープン ¥1,576

出荷目安:1日


商品画像 C08228394 4202EN-UB125 1個 125 152 70 439E-UB125 39 オープン ¥1,858

出荷目安:1日


商品画像 C08228403 4202EN-UB85 1個 85 107 60 439E-UB85 28 オープン ¥1,514

出荷目安:5日


商品画像 C37968454 4204EN-UB100 1個 100 126 60 439E-UB100 32 オープン ¥1,601

出荷目安:5日

返品不可


商品画像 C37968463 4204EN-UB125 1個 125 152 70 439E-UB125 39 オープン ¥1,887

出荷目安:5日

返品不可


 
 
  1