2 件中 1 - 2 件

表示件数

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
代表画像です

特長|コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。

用途|開戸用。

シルバー
シリーズ
ドアクロ―ザ 80シリーズ
適合扉高さ(mm)
2100
タイプ
パラレル型
ストップ
なし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合扉質量(kg) 適合扉幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40980667 P-82 1台 45以下 900 オープン ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39455105 P-83 1台 65以下 950 オープン ¥7,249 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1