3 件中 1 - 3 件

表示件数

ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
代表画像です

特長|旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪幅(mm)
32
ストッパー
トータルロック付
許容荷重(daN)
100
金具仕上
クロームメッキ
型式
915MA自在車
ねじ寸法T
M16×2.0
軸長L(mm)
40
寸法V(mm)
114
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪No. 偏芯E(mm) 旋回半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08163872 915MA-KUB100 1個 100 138 434M-KUB100 32 114 オープン ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08163881 915MA-KUB125 1個 125 166 434M-KUB125 35 114 オープン ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08163897 915MA-KUB150 1個 150 195 434M-KUB150 44 120 オープン ¥5,929 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1