1 件中 1 - 1 件

表示件数

JVCケンウッド

16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

16cmセパレートカスタムフィット・スピーカー
代表画像です

特長|キラキラと輝く高音、爽やかに伸びるヴォーカル、軽やかな低音が手軽に楽しめるエントリーRSセパレートスピーカー。トヨタ、日産、ホンダ、三菱、スバル、マツダ、スズキ、ダイハツ車用カーボンファイバー+マイカ振動板、軽量性・強靭性のマイカに高性能カーボンファイバーを配合することにより軽さと高い剛性を実現した振動板素材を採用。応答性に優れたクリアで歪みの少ない音を再現します。 クリアで歪みの少ない音を再現するダイヤモンドアレイパターン、振動板の表面に当社独自開発のダイヤモンドアレイパターンを配置。無限に続く自己相似形パターンが音質を向上させ、クリアで歪みの少ない音を再現します。

用途|トヨタ、日産、ホンダ、三菱、スバル、マツダ、スズキ、フォルクスワーゲン車用

質量(kg)
0.64(1個)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×161.9×49.9
周波数特性
(再生)30Hz〜30kHz
インピーダンス
瞬間最大入力(W)
150
定格入力
30W
能率(dB)
92
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20366246 KFC-RS163S 1セット(2個) ¥14,040 ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1