2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

充電式噴霧器

充電式噴霧器
代表画像です

特長|ワンタッチレバー切替。2種類のノズルを標準付属。 計量カップ付ストレーナ。バッテリ残容量表示。 押しやすい大型押しボタンスイッチ。

注意|※MUS105DZはバッテリ・充電器別売。

種類
充電式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
噴霧能力(mL/min)
(2頭口ノズル)約640、(除草剤ノズル)約600
ノズル
2頭口ノズル、除草ノズル
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
最高圧力(MPa)
0.3
質量(kg)
2.7
充電時間(分)
約50
電源
バッテリBL1013(直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×340×490
連続使用時間(分)
1充電あたり/(除草ノズル使用時)約45
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20148388 MUS105DW 1台 バッテリ(BL1013)、充電器、背負いバンド ¥42,336 ¥32,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C20148397 MUS105DZ 1台 背負いバンド ¥33,696 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1