3 件中 1 - 3 件

表示件数

工進

乾電池式噴霧器

乾電池式噴霧器
代表画像です

特長|乾電池式噴霧器です。 洗浄スイッチ付きでお手入れが簡単です。 キャップを取るだけで、注液できる注入口付き。液の注入・排出の際に、タンクを取り外す必要はありません。 業界初のカートリッジ式電池ボックス採用で出し入れカンタン。 1mロングノズル採用。3段伸縮式で収納時は43cmとコンパクト。 液量が一目でわかる透明タンク。着脱可能な広口タイプで洗浄がしやすく、底が傾斜しているので液体を最後まで吸い上げることができます。

用途|庭木殺虫・消毒剤の散布に。 園芸用、観賞用植物の殺虫・殺菌剤の散布及び散水に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤布に。

注意|※乾電池は別売です。

種類
電池式
噴霧能力(mL/min)
240
主な用途
ガーデニング/家庭菜園
対応溶液
薬剤
噴射能力(mL/min)
400
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タンク容量(L) ホース長さ(m) ノズル長(mm) 使用距離範囲(m) 使用電池 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20036302 GT-2S 1台 2 1 420 噴霧時:約0.2、直射時:約4(水平)、約2(斜め45度) アルカリ単三形乾電池4本(別売) オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C20036318 GT-3S 1台 3 1.5 430〜1000 噴霧時:約0.3、直射時:約2(斜め45度) アルカリ単一形乾電池4本(別売) オープン ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C20036336 GT-5S 1台 5 1.5 430〜1000 噴霧時:約0.3、直射時:約2(斜め45度) アルカリ単一形乾電池4本(別売) オープン ¥4,957 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1