4 件中 1 - 4 件

表示件数

イサム塗料

ハイアート3000 ハードナー

ハイアート3000 ハードナー
代表画像です

特長|幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。

用途|車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他

注意|※使用する原色によっては、環境条件(有毒ガスや高熱等)により耐候性や耐薬品性が低下する場合(塗膜の変色、劣化、光沢減等)があります。 ※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。 ※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。 ※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。 ※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。 ※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。 ※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。 ※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。 ※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。 ※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

引火点(℃)
7.5
粘度
11秒(FC#4)
不揮発分
42.0%
密度
0.99
希釈剤
ハイアート3000シンナー
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
適合下塗り
ハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20023124 240-3728-1 1缶(4kg) オープン ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C20023133 240-3728-2 1缶(2kg) オープン ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C20023142 240-3728-3 1缶(1kg) オープン ¥7,029 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C20023158 240-3728-5 1缶(250g) オープン ¥2,849 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1