2 件中 1 - 2 件

表示件数

イサム塗料

ハイアートCBエコ ハードナー速乾

ハイアートCBエコ ハードナー速乾
代表画像です

特長|隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。

用途|大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)

注意|※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。 ※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。 ※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。 ※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。 ※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。 ※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。 ※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。 ※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。 ※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

引火点(℃)
28.5
粘度
13秒(フローカップ5mm)
不揮発分
59.5%
密度
1.03
希釈剤
ハイアートCBエコシンナー
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
非水溶性
適合下塗り
ハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C20021952 215-3935-2 1缶(3.2kg) オープン ¥12,852 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C20021968 215-3935-3 1缶(0.7kg) オープン ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1