2 件中 1 - 2 件

表示件数

ノーリツ

石油業務用給湯器 MBX-3110

石油業務用給湯器 MBX-3110
代表画像です

特長|セミ貯湯式

材質
ステンレス
質量(kg)
61
消費電力(W)
85
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])
44.4(4.3)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 周波数(Hz) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C21628897 - 1台 50 ¥242,000 ¥196,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C21628906 - 1台 60 ¥242,000 ¥196,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1