1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車)

ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車)
代表画像です

特長|室内ベッド用高級キャスター

キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
62
車輪幅(mm)
57
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
70
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
145B自在車
車輪No.
149-N50
偏芯E(mm)
20
旋回半径(mm)
54
軸径T(mm)
9.5
軸長L(mm)
42
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08014413 145B-N50 1個 オープン ¥496 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1