2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハンマーキャスター

700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
代表画像です

特長|シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。
ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。
ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。
概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。
車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。
タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。
カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
120
車輪幅(mm)
44
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
20
型式
700A自在車
偏芯E(mm)
38
旋回半径(mm)
91
ねじ寸法T
M10×1.5 二面平径=14
軸長L(mm)
20
材質(本体)
ナイロン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 色調 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08016933 700A-FA1100 1個 グレー オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08016942 700A-FA2100 1個 ライトブラウン オープン ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1