6 件中 1 - 6 件

表示件数

ハンマーキャスター

420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
代表画像です

特長|構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

用途|工場や店舗、事業所など

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
金具仕上
ユニクロームメッキ
型式
420MA自在車
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 許容荷重(daN) 車輪No. 偏芯E(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08016337 4200MA-RB100 1個 100 129 70 434MB-RB100 32 オープン ¥2,149

欠品中


商品画像 C08016355 4200MA-RB125 1個 125 154 80 434MB-RB125 34 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08016373 4200MA-RB75 1個 75 106 60 434MB-RB75 30 オープン ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08016346 4201MA-RB100 1個 100 129 70 434MB-RB100 32 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08016364 4201MA-RB125 1個 125 154 80 434MB-RB125 34 オープン ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C08016382 4201MA-RB75 1個 75 106 60 434MB-RB75 30 オープン ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1