1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

450P・自在車(ナイロン車)

450P・自在車(ナイロン車)
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
5.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理)
型式
450P自在車
車輪No.
429G-N50
取付座A×B(mm)
51×31
取付寸法X×Y(mm)
40×20
偏芯E(mm)
19
旋回半径(mm)
47
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08017554 450P-N50 1個 オープン ¥442

出荷目安:4日

返品不可


 
 
  1