1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
代表画像です
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
85
取付高H(mm)
103
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
オールステンレス
型式
320E自在車
車輪No.
439S0E-UB85
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
偏芯E(mm)
28
旋回半径(mm)
72
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37961655 320E-UB85 1個 オープン ¥2,797 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1