3 件中 1 - 3 件

表示件数

ハンマーキャスター

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
代表画像です

特長|旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

注意|※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。

キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪幅(mm)
32
ストッパー
トータルロック付
許容荷重(daN)
100
金具仕上
クロームメッキ
型式
915MK自在車
軸径T(mm)
22
軸長L(mm)
50
ワッシャー厚さ(mm)
3
取付用ねじ穴
M6×1
寸法a(mm)
18
寸法V(mm)
114
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪No. 偏芯E(mm) 旋回半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08009802 915MK-RB100 1個 100 134 434M-RB100 32 114 オープン ¥3,445

出荷目安:1日


商品画像 C08009811 915MK-RB125 1個 125 162 434M-RB125 35 114 オープン ¥3,877

出荷目安:1日


商品画像 C08009827 915MK-RB150 1個 150 191 434M-RB150 44 120 オープン ¥4,741

出荷目安:1日


 
 
  1