2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハンマーキャスター

560S・自在車(ナイロン(B入)車)

560S・自在車(ナイロン(B入)車)
代表画像です

特長|ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。

注意|※走行スピード2km/h以下でご使用下さい。

キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪幅(mm)
45
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
600
金具仕上
黒亜鉛メッキ
型式
560S自在車
取付座A×B(mm)
100×100
取付寸法X×Y(mm)
78×78
偏芯E(mm)
16
取付方式
平付旋回
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪No. 旋回半径(mm) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35693061 560S-NRB65 1個 65 95 562S-NRB65 52 389-3031 オープン ¥3,769

出荷目安:1日


商品画像 C08009732 560S-NRB75 1個 75 105 562S-NRB75 57 277-2990 オープン ¥3,877

出荷目安:1日


 
 
  1