11 件中 1 - 11 件

表示件数

ハンマーキャスター

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
代表画像です

特長|パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。

注意|プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。 パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
ストッパー
回転ストッパー付
金具仕上
クロームメッキ
型式
415EU自在車
軸長L(mm)
53
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 許容荷重(daN) 車輪No. 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37964333 4151EU-N40 1個 40 60 16 30 429G-N40 オープン ¥453 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37964342 4151EU-N50 1個 50 68 21 40 429G-N50 オープン ¥517 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37964351 4151EU-N65 1個 65 85 21 40 429E-N65 オープン ¥647 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37964367 4151EU-N75 1個 75 95 21 50 429E-N75 オープン ¥701 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37964674 4152EU-N40 1個 40 60 16 30 429G-N40 オープン ¥453 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37964683 4152EU-N50 1個 50 68 21 40 429G-N50 オープン ¥517 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37965295 4154EU-N100 1個 100 126 25 60 429E-N100 オープン ¥1,177 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37965304 4154EU-N125 1個 125 152 25 70 429E-N125 オープン ¥1,717 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37965584 4155EU-N100 1個 100 126 25 60 429E-N100 オープン ¥1,177 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37965593 4155EU-N125 1個 125 152 25 70 429E-N125 オープン ¥1,717 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C37965602 4155EU-N85 1個 85 107 25 60 429E-N85 オープン ¥1,068 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1