2 件中 1 - 2 件

表示件数

小池酸素工業

ゴールドアレスター

ゴールドアレスター
代表画像です

特長|M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。

注意|※リセットリング部の色は製造年により青、緑、白、赤の順に変わります。

機能
リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式
異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
全長(mm)
72
質量(g)
210
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最高使用圧力(MPa) ガス名 最大流量(NL/h) 取り付け形状 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08010283 GA-1MK 1個 0.1〜0.9 酸素 25.000 一次側:M16×P1.5右ネジナット(JIS2号)
二次側:M16×P1.5右ネジナット(JIS2号)
オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C08010292 GA-2MK 1個 0.01〜0.13 アセチレン、LPG、LNG、エチレン等燃料ガス全般 3.000 一次側:M16×P1.5左ネジナット(JIS3号)
二次側:M16×P1.5左ネジナット(JIS3号)
オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1