6 件中 1 - 6 件

表示件数

大洋製器工業

ステンレスワイヤー 7×7

ステンレスワイヤー 7×7
代表画像です

特長|ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。

注意|※屈曲に弱いため吊具及び索動には不適当です。

ワイヤー長さ(m)
200
構成
7×7
材質
SUS304
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 標準質量(kg/m) ワイヤー径(Φmm) 切断荷重(kN[tf]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09443244 0.72mm 1巻 0.00202 0.72 0.422[0.043] オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07659407 1.0mm 1巻 0.0042 1.0 0.735[0.075] オープン ¥8,679 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07659416 1.2mm 1巻 0.0058 1.2 1.11[0.113] オープン ¥8,679 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07659425 1.5mm 1巻 0.0095 1.5 1.62[0.165] オープン ¥9,669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07659434 2.0mm 1巻 0.017 2.0 2.84[0.29] オープン ¥14,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07659452 3.0mm 1巻 0.038 3.0 6.37[0.65] オープン ¥19,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1