1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
代表画像です

特長|セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)

注意|※4つのキャスターに、均等に荷重がかかるようご留意ください。
本キャスターを踏み台などの四隅に取り付けた場合、「9daN」×4=約36daNの荷重で、4つのキャスターのストッパー機構が作動します。
踏み台、脚立などに本キャスターを使用される場合、荷重不足になるとストッパー機構が作動しなくなり、危険を伴うことがありますので、充分にご留意ください。

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
金具仕上
ユニクロームメッキ
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
47
ねじ寸法T
M12×1.75
軸長L(mm)
35
取付方式
ネジ込み
適合スパナ
19×21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07656354 420EA-R50セルフ 1個 オープン ¥528 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1