18 件中 1 - 18 件

表示件数

東海キャスター

双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
代表画像です

特長|双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07543191 TE-40JN10S 1個 40 39.2 43.5 44 オープン ¥647 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543164 TE-40JN2.5S 1個 40 39.2 43.5 44 オープン ¥647 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543173 TE-40JN3S 1個 40 39.2 43.5 44 オープン ¥647 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543182 TE-40JN8S 1個 40 39.2 43.5 44 オープン ¥647

欠品中


商品画像 C07543295 TE-50N10S 1個 50 58.8 57.5 49 オープン ¥831 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543304 TE-50N12S 1個 50 58.8 57.5 49 オープン ¥831 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C07543277 TE-50N3S 1個 50 58.8 57.5 49 オープン ¥831 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543313 TE-50N4S 1個 50 58.8 57.5 49 オープン ¥831 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543286 TE-50N8S 1個 50 58.8 57.5 49 オープン ¥831 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543417 TE-60JN10S 1個 60 98 68.5 49 オープン ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543426 TE-60JN12S 1個 60 98 68.5 49 オープン ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543392 TE-60JN3S 1個 60 98 68.5 49 オープン ¥971 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543435 TE-60JN4S 1個 60 98 68.5 49 オープン ¥971 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543401 TE-60JN8S 1個 60 98 68.5 49 オープン ¥971 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543514 TE-75N12S 1個 75 117.6 84.5 64 オープン ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543523 TE-75N16S 1個 75 117.6 84.5 64 オープン ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543505 TE-75N3S 1個 75 117.6 84.5 64 オープン ¥2,257 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07543532 TE-75N4S 1個 75 117.6 84.5 64 オープン ¥2,257 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1