1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
代表画像です

特長|取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。

キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
125
車輪幅(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.6
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
70
金具仕上
ユニクロームメッキ
車輪No.
434MB-RB100
取付座A×B(mm)
105×80
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
76×57(87×60)
トラスコ品番
212-3380
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07354042 420MR-RB100 1個 オープン ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1