1 件中 1 - 1 件

表示件数

昭光通商アグリ

プロアミノS52号

プロアミノS52号
代表画像です

特長|元肥に、追肥に施すだけ。アミノ酸肥料。 アミノ酸発酵時に生成される、アミノ酸母液を固肥化したものです。すべての作物の元肥、追肥に使用できます。 味の構成成分はアミノ酸です。アミノ酸を作物に与えることで収穫物の品質(味・形他)を向上します。 アミノ酸は作物利用されるだけでなく、土壌中の微生物を増やします。粗大有機物(特に炭水化物)がカビ類(糸状菌)を増やすのに対し、アミノ酸は放線菌や細菌(バクテリア)を増やします。アミノ酸を土壌に与えることにより土壌中の微生物バランスを良くします。また、アミノ酸には不溶化したりん酸を、再び吸収できるようにするキレート効果があります。 一部のアミノ酸は無機化することなく直接植物に吸収されます。プロアミノSに含まれるアミノ酸によって、植物の正常な生長を促します。

成分
窒素全量5.0%(内アンモニア性窒素2.0)、カリ全量1.0%
登録保証
輸第8530号
使用量(10aあたり)
(水稲)3〜4袋、(葉菜類)5〜10袋、(根菜類)5〜10袋、(果菜類)5〜10袋、(果樹)5〜10袋、(お茶)5〜10袋
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19578186 - 1袋(20kg) オープン ¥3,229

出荷目安:5日


 
 
  1