1 件中 1 - 1 件

表示件数

昭和酵素研究所

昭和酵素S

昭和酵素S
代表画像です

特長|土壌微生物の働きを活性化させ、有用菌を増やし、有害菌の繁殖を抑えて土壌微生物のバランスを保ちます。それにより有害ガスの発生を防ぎ、土に活力を与えます。 根が土中深く張り、稲や野菜など作物の生育が見事に違います。茎数、草丈、根がふえ、生育を促進します。 地力を必要とする作物や連作を行うハウス栽培に驚くほどの効果を発揮します。土をフレッシュによみがえらせます。 いい土づくりは、いい作物づくりに直結します。昭和酵素Sなら色づきが早く、美しい作物に成育します。 消毒がむずかしいたばこには、健康な土づくりが大切。丈夫なたばこづくりに貢献します。

注意|※肥料ではありません。肥料などは、従来通り使用してください。 ※有機物を併用すると効果的です。 ※直接葉にかかると赤変することがあります。

適合作物
稲、野菜
使用量(10aあたり)
(水稲)20〜40kg、(野菜)40〜60kg、(果樹)40〜60kg、(ハウス)40〜80kg
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19578143 - 1袋(20kg) オープン ¥4,093

出荷目安:5日


 
 
  1