2 件中 1 - 2 件

表示件数

A&D

デジタルはかり SLシリーズ

デジタルはかり SLシリーズ
代表画像です

特長|1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

注意|※「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
使用温度範囲(℃)
-5〜35
使用環境湿度(%)
85%RH以下
質量(kg)
約1.5
適合機種
SK-11/足コマユニット(別売品)
電源
別売り/単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)
電池寿命(時間)
マンガン乾電池 約600時間(20℃) / アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)
付属品
取扱説明書
文字高(mm)
25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02009856 SL-20K 1台 20 ¥14,190 ¥9,779 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02009865 SL-30K 1台 30 ¥20,790 ¥16,022 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1