1 件中 1 - 1 件

表示件数

AZ BATTERY

AZ BATTERY CHARGER

AZ BATTERY CHARGER
代表画像です

特長|4.5A/1Aの切り替えスイッチつきで用途に合わせて選択
12V、2〜120Ah、開放型・AGM・GELバッテリーに対応
LCDディスプレイを搭載し、電圧と充電状態がわかる
コンセントに接続しなくても、テスター代わりとして電圧測定可能
サルフェーション溶解機能を搭載し、16Vまで昇圧させてバッテリーを回復
マイクロプロセッサ搭載
防水・防塵(IP65)
電圧降下診断機能つき
メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ
2Vから充電可能。

適合バッテリー
12V、2〜120Ah、開放型(鉛)・AGM(鉛)・GEL(鉛)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19518318 ACH-450 1個 オープン ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1