2 件中 1 - 2 件

表示件数

エクソンモービル

モービル SP2000 5W30 SN

モービル SP2000 5W30 SN
代表画像です

特長|低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合した高性能シンセティックブレンドオイルです。熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。最新の省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨いたします。推奨車種:省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車。

注意|※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。

SAE
5W-30
API
SN
ベースオイル
部分合成油
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19427528 - 1缶(1L) オープン ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C19427537 - 1缶(3L) オープン ¥2,849

廃番

 
 
  1