2 件中 1 - 2 件

表示件数

ブランソン

超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)

超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)
代表画像です

特長|球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。
装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。
負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。
アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。
均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。
機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。
操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。
新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。
独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。
ブランソン(ヤマト科学)の商品です。

機能
温調付ヒーター(常温〜69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード
タイマー設定
デジタルタイマー(1〜99分、連続モード付)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ヒーター(W) 排水 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68553055 CPX2800H-J 1台 65 - ¥140,400 ¥139,320 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75093855 CPX5800H-J 1台 290 ドレイン付き ¥302,400 ¥290,520 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1