2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

養生テープ 弱粘着

養生テープ 弱粘着
代表画像です

特長|弱粘着タイプの養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく作業性抜群です。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。

用途|各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。

注意|※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。 ※この製品は養生用テープです。その他の用途には使用しないでください。 ※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。 ※人体に直接貼らないでください。 ※電気絶縁用には使用しないでください。 ※天然石、御影石、大理石等の石材類及び塩ビ製品への貼付けは行わないでください。 ※養生後、テープを早く剥すと破断する恐れがありますので、ゆっくり剥してください。 ※粘着剤特有のにおいがありますので、換気の良い所でのご使用をお勧めします。 ※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。 ※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
約0.13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19316745 - 1巻 ¥241 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C19316754 - 1箱(30巻) ¥6,809 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1

養生テープ 弱粘着.